Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 152 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-925992
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     2XGF010004
EAN/GTIN:
     5060087954059
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 152 mm.

Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552.

Aus Aluminium-Oxiden und Silizium-Karbonaten. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Rückseite selbstklebend. UV-resistent und temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Verpackungseinheit 2 Rollen à 18,3 m Länge.

Auch als Sicherheitsmarkierung an Maschinen oder Notausgängen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
0.5 mm
Material:
Aluminium-Oxide und Silicium-Karbonat
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
18300 mm
Gewicht:
6 kg
Ausführung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, anti-ermuedungsmatte schwarz, antirutschband außen, coba plastics anti-ermüdungsmatte, COBA, 925992 49, Anti-Rutschband, Anti-Rutschbänder, Anti-Rutschstreifen, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Band, Bänder, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 130,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,66*
€ 381,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 313,68*
€ 373,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,57*
€ 350,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,47*
€ 342,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 260,76*
€ 310,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.