Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 102 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Antirutsch-Band, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-925991
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     2XGF010003
EAN/GTIN:
     5060087954035
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 102 mm.

Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552.

Aus Aluminium-Oxiden und Silizium-Karbonaten. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Rückseite selbstklebend. UV-resistent und temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Verpackungseinheit 2 Rollen à 18,3 m Länge.

Auch als Sicherheitsmarkierung an Maschinen oder Notausgängen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Höhe:
0.5 mm
Material:
Aluminium-Oxide und Silicium-Karbonat
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
18300 mm
Gewicht:
4 kg
Ausführung:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, antirutschband außen, coba plastics anti-ermüdungsmatte, COBA, 925991 49, Anti-Rutschband, Anti-Rutschbänder, Anti-Rutschstreifen, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Band, Bänder, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18
2
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 65,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,62*
€ 66,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,63*
€ 68,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,14*
€ 70,69*
17 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 106,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,9212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 130,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.