Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 90 mm, rot, LxB 198 x 99 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924726
Herst.-Nr.:
     11300 01 11
EAN/GTIN:
     4031022026798
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatz- kasten rot
einsatz kasten
Einsatzkasten, Höhe 90 mm, rot, LxB 198 x 99 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
198 mm
Außenbreite:
99 mm
Außenhöhe:
90 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, 924726 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 88,98*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 89,58*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 110,39*
pro Paket
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 137,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,55*
€ 102,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.