Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 90 mm, blau, LxB 99 x 99 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924721
Herst.-Nr.:
     11310 01 12
EAN/GTIN:
     4031022026965
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatzkasten
Einsatzkasten, Höhe 90 mm, blau, LxB 99 x 99 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
99 mm
Außenbreite:
99 mm
Außenhöhe:
90 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: 924721 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 60,72*
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 60,93*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 64,59*
€ 80,42*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 81,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.