Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 70 mm, grün, LxB 49 x 49 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924706
Herst.-Nr.:
     11410 01 13
EAN/GTIN:
     4031022027436
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatzkasten
Einsatzkasten, Höhe 70 mm, grün, LxB 49 x 49 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
49 mm
Außenbreite:
49 mm
Außenhöhe:
70 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: 924706 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 42,22*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 46,16*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,56*
€ 62,34*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.