Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal mit Sichtlagerkästen, doppelseitig, HxBxT 1450 x 1170 x 540 mm, mit 156 Kästen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrregal mit Sichtlagerkästen
Fahrregal mit Sichtlagerkästen
Fahrregal mit Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     103-924346
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     924346
EAN/GTIN:
     4054666003499
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Fahrregal mit Sichtlagerkästen, doppelseitig, HxBxT 1450 x 1170 x 540 mm, mit 156 Kästen.

Komplett mit Sichtlagerkästen. Hohes Lagervolumen auf kleinstem Raum. Mobiles Teilelager für Materialbereitstellung in Produktion und Montage. Problemlose Kastenentnahme.

Standfeste, geschweißte Profilstahl-Konstruktion. Kunstharz-Einbrennlackierung, lichtgrau RAL 7035. Verzinkte Aufhängeschienen. Sichtlagerkästen Aus hochwertigem Polyethylen, farbig sortiert. Fahrregal mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 100 mm, Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Konstruktion:
geschweißt
Oberfläche:
Kunstharz-Einbrennlackierung
Höhe:
1450 mm
Breite:
1170 mm
Tiefe:
540 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Kästen Anzahl / LxBxH:
56 x blau / 230x150x130 mm, 100 x gelb / 160x100x75 mm
Kastenmaterial:
Polyethylen (PE)
Art der Kästen:
Sichtlagerkasten
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, eurokraft fahrregal für sichtlagerkästen, fahrregal sichtkästen, eurokraft pro, 924346 49, Eigenfertigung, Fahrregale mit Sichtlagerkästen, Fahrregal mit Sichtlagerkästen, Kasten, Kästen, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Behälter, Regale mit Lagerkästen, Regale mit Regalkästen, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal für Kleinteile, Regal mit Lagerkästen, Regal mit Regalkästen, Regal mit Sichtlagerkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Ständerregale mit Sichtlagerkästen, Ständerregal mit Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.118,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,84*
€ 1.539,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,35*
€ 1.522,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,88*
€ 1.442,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,07*
€ 1.392,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,46*
€ 1.330,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.