| |
|
| Artikel-Nr.: 103-921147 Herst.-Nr.: 0342 RF EAN/GTIN: 4050558001277 |
| |
|
| | |
| Abräumwagen, Tragfähigkeit 150 kg auf 2 Etagen, LxB 790 x 425 mm, mit 2 Doppelstopp-Lenkrollen.
Tragfähigkeit 150 kg. Sehr wendig mit Schiebebügel und 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.
Stahlgestell pulverbeschichtet in Silbergrau RAL 7001, Seidenglanz. Etagen kunststoffbeschichtet, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, mit spurloser Vollgummibereifung.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 960 mm | Ladeflächenlänge: | 790 mm | Ladeflächenbreite: | 425 mm | Etagenhöhen: | 240 / 590 mm | Tragfähigkeit: | 150 kg | Anzahl Etagen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 921147 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Kantinenwagen, Laborwagen, Servicewagen, Servicewägen, Servierwagen, Servierwägen, Tablettwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen |
| | |
| |