Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl- und Gasflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen bis Ø 230 / 380 mm, mit Stützrad, Vollgummireifen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl- und Gasflaschenkarre
Stahl- und Gasflaschenkarre
Artikel-Nr.:
     103-921080
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     921080
EAN/GTIN:
     4054666003352
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahl- und Gasflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen bis Ø 230 / 380 mm, mit Stützrad, Vollgummireifen.

Mit festem Stützrad. Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher transportieren und zugänglich lagern. Leichtes Verfahren durch Räder mit Rollenlagerung. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten. Komplett vormontiert und sofort einsatzfähig.

Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012. Mit Flaschensicherung für den sicheren Transport. Für zwei Stahlflaschen, je eine Flasche bis Ø 230 und Ø 380 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Anzahl Flaschen:
2 Stück
Für Flaschendurchmesser:
230 / 380 mm
Höhe:
1310 mm
Breite:
915 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 2x10l, flaschenkarre, flaschenkarre traglast 200kg, eurokraft pro, 921080 49, Eigenfertigung, Gasflaschenkarre, Gasflaschenkarren, Karre, Karren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Stahlflaschenkarren, Stahlflaschenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,79*
€ 673,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,45*
€ 632,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,04*
€ 580,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
570400
ab € 197,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.