| |
|
| Artikel-Nr.: 103-920320 Herst.-Nr.: 920320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagewagen, 4 Schubladen, MDF-Arbeitsplatte.
Unterschiedlich hohe Schubladen bieten flexiblen Stauraum für Werkzeuge, Materialien und Unterlagen. 3-seitig offene untere Ladefläche mit den Maßen 514 x 700 x 550 mm bietet zusätzlichen Stauraum. Die Schubladen bieten mit einer Breite von 424 mm genügend Platz für Ihre Arbeitsmittel. ABS-Kante sorgt durch gute Schlagfestigkeit und Flexibilität für sicheres Arbeiten. Flache Auflagefläche ermöglicht den Transport größerer Materialien. Abschließbar zum sicheren Verstauen wertvoller Arbeitsmittel. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Arbeitsfläche aus 30 mm starker Sperrholz Platte, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss. Schubladen mit kugelgelagertem Auszug und Einzelverriegelung. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Arbeitsplattenmaterial: | MDF-Platte, Dekor beschichtet | Arbeitshöhe: | 900 mm | Tragfähigkeit: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagewagen 500 kg tragfähigkeit, eurokraft pro, 920320 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung |
| | |
| |