Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Montagetritt, MOBIL, Tragfähigkeit 300 kg, 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Montagetritt
Schwerlast-Montagetritt
Schwerlast-Montagetritt
Artikel-Nr.:
     103-920139
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     920139
EAN/GTIN:
     4061753014597
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Schwerlast-Montagetritt, MOBIL, Tragfähigkeit 300 kg, 3 Stufen.

Tragfähigkeit 300 kg. Rutschsichere, profilierte Stufen aus Strangpressprofilen. Geringes Eigengewicht. Austauschbare Leiternfüße aus Kunststoff. Obere Trittfläche 300 x 500 mm.

Mit einem Handlauf und zwei Bockrollen, Rad-Ø 125 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Montagetritte
Stufentiefe:
200 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Plattformhöhe:
600 mm
Plattformbreite:
500 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: tritt 3 stufen eurokraft, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, eurokraft pro, 920139 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Montagetritte, Podest, Podeste, Schwerlastmontagetritt, Schwerlastmontagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,43*
€ 822,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,95*
€ 798,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,40*
€ 766,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,24*
€ 708,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.