Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammelgerät, Greifer kurz, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 450 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Artikel-Nr.:
     103-919358
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/45/V2
EAN/GTIN:
     4007105330168
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Abfallsammelgerät, Greifer kurz, kunststoffumspritzt, VE 2 Stk, Gesamtlänge 450 mm.

Zum Leeren von Papierkörben, Waschbecken usw. Greifer haben eine verschleißarme Mechanik, da Seilzüge innenliegend. Stiel aus eloxiertem Alurohr mit einem Kunststoffhandgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Ausführung:
Greifer
Produkttyp:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, abfallgreifer flora, abfallgreifer, FLORA, 919358 49, Abfallgreifboy, Abfallgreifboys, Abfallsammler, Abfallspießboy, Abfallspießboys, Greifboy für Abfall, Greifboys für Abfall, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Greifzange, Greifzangen, Müllsammler, Müllzangen, Papierzangen, Spießboy für Abfall, Spießboys für Abfall, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 25,91*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,98*
€ 28,37*
1 Tag
24
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 22,84*
€ 28,69*
1 Tag
34
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 30,34*
Lager 103
64
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,45*
€ 54,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01380/V2
ab € 9,21*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 10,01*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.