Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkufen-Kipper, Vollgummireifen, LxBxH 1335 x 900 x 665 mm, 140 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkufen-Kipper
Vierkufen-Kipper
Artikel-Nr.:
     103-919330
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011505
EAN/GTIN:
     4037017115058
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner
Vierkufen-Kipper, Vollgummireifen, LxBxH 1335 x 900 x 665 mm, 140 l.

Rollengelagerte Vollgummi-Räder (4 PR). Robuste wasser- und öldicht verschweißte Mulde, verstärkte Ecken, 2-fach gekanteter Rand, doppelt gelegte Schüttkante. Drei Kranösen serienmäßig. Stahlrohrgestell, Verstärkungsbleche unter den Abstellkufen. Komplett pulverbeschichtet.

Mit wahlweise 140/250 Litern Volumen die ideale Hilfe für den Transport von Schüttgütern per Hand oder Kran. Das Entleeren erfolgt bequem und sicher über die vorderen Kufen und doppelt gelegte Schüttkante.

Auf Anfrage in feuchtraumgeeigneter Edelstahl-Ausführung, rostfrei oder feuerverzinkt lieferbar.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
140 Liter
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Vollgummi
Radlagerung:
Rollenlager
Höhe:
665 mm
Länge:
1335 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: japanerkarre vollgummireifen, japanerkarre, 919330 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,12*
€ 779,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,26*
€ 772,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,95*
€ 740,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.