Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918667 Herst.-Nr.: UAR160X46050412 EAN/GTIN: 4031582323191 |
| |
|
| | |
| Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, mit Rollenlager, Rad-Ø x B 160 x 40 mm.
Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte Shore-D40. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Polyurethan | Felgenmaterial: | Polyamid | Raddurchmesser: | 160 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 350 kg | Radbreite: | 40 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Tragrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, TENTE, 918667 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 19,10* | € 25,90* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,02* | € 29,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,17* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|