Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, TwinTurn, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze
Fußstütze
Fußstütze
Artikel-Nr.:
     103-918453
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-918453-PX060
EAN/GTIN:
     5708950316114
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Fußstütze, TwinTurn, schwarz.

Doppelt gut.

Gleich zwei Seiten für Ihr Wohlbefinden: Eine mit stufenloser Winkelstellung - ermöglicht Sitzen mit Trainingseffekt für die Waden - und eine mit fester Schrägstellung (ca. 30 - 70 mm). Aus strapazierfähigem Kunststoff. Breite x Tiefe 485 x 345 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Neigbarkeit:
stufenlos neigbar
Breite:
485 mm
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Twinco, 918453 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fußmatte, Fußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.