Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl, selbstlöschend, Inhalt 30 l, Höhe 470 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl
Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-917597
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032242
EAN/GTIN:
     8713631032242
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl, selbstlöschend, Inhalt 30 l, Höhe 470 mm.

Wahlweise Korpus aus Stahlblech, farbig kunststoffbeschichtet oder aus Edelstahl. Diese selbstlöschenden Papierkörbe verhindern das Entstehen von Bränden. Der nach innen gewölbte Boden verhindert Hitzeübertragung.

In der Edelstahlausführung ist der Korpus sowie der Löschkopf aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Durchmesser Abfallbehälter:
335 mm
Volumen:
30 Liter
Durchmesser Einwurföffnung:
115 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, edelstahlpapierkorb edelstahl, edelstahlpapierkorb 30 l, 917597 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.