Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Papierkorb, Stahl, Volumen 200 l, HxØ 950 x 600 mm, weißaluminium / graphitschwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Papierkorb, Stahl
Sicherheits-Papierkorb, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-917525
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631023622
EAN/GTIN:
     8713631023622
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, Volumen 200 l, HxØ 950 x 600 mm, weißaluminium / graphitschwarz.

Flammverlöschend - durch den speziellen Löschdeckel wird ein entstehender Brand erstickt.

Der Speziallöschkopf stoppt die Sauerstoffzufuhr - aufkommende Brände werden erstickt.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weißaluminium RAL 9006
Durchmesser Abfallbehälter:
600 mm
Volumen:
200 Liter
Durchmesser Einwurföffnung:
205 mm
Deckelmaterial:
Metall
Deckelfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, 917525 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
80
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 324,66*
Lager 103
37
Frei Haus
ab € 247,51*
€ 327,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,51*
€ 341,61*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 351,07*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 296,49*
€ 383,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 589,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.