Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Artikel-Nr.:
     103-916713
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30374
EAN/GTIN:
     4030198303740
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 16 mm.

Für besonders hohe Anforderungen. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Karton-Kern.

Umreifungsbänder mit individuellem Druck auf Anfrage. PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
1300 m
Materialstärke:
0.8 mm
Reißfestigkeit:
330 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 16 mm, kunststoffumreifungsband, pp-umreifungsband 16 mm, ratioform, 916713 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsshop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 79,10*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 66,53*
€ 85,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 120,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30368
ab € 49,93*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
2x30701
ab € 128,62*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
2x30702
ab € 110,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.