Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 3-seitig, LxB 6100 x 4100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Standardfußboden
Mehrpreis Standardfußboden
Artikel-Nr.:
     103-913465
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 3-seitig, LxB 6100 x 4100 mm.

Gesamtbauhöhe 60 mm. PE-Folie als Dampfsperre, eingelegte Stahlrohre zum Höhenausgleich, Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark und PVC-Bodenbelag.
Weitere Informationen:
Länge:
6100 mm
Breite:
4100 mm
Gesamtbauhöhe:
60 mm
Bodenstärke:
38 mm
Bodenausführung:
Holzwerkstoffplatten mit PVC-Belag
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, fußboden (mehrzweckhaus), 913465 49, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.414,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.696,00*
€ 3.208,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,36*
€ 3.107,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.585,25*
€ 3.076,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,30*
€ 2.993,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,84*
€ 2.927,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,65*
€ 2.873,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.