Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 4-seitig, LxB 3100 x 3100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Standardfußboden
Mehrpreis Standardfußboden
Artikel-Nr.:
     103-913417
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 4-seitig, LxB 3100 x 3100 mm.

Gesamtbauhöhe 60 mm. PE-Folie als Dampfsperre, eingelegte Stahlrohre zum Höhenausgleich, Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark und PVC-Bodenbelag.
Weitere Informationen:
Länge:
3100 mm
Breite:
3100 mm
Gesamtbauhöhe:
60 mm
Bodenstärke:
38 mm
Bodenausführung:
Holzwerkstoffplatten mit PVC-Belag
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, fußboden (mehrzweckhaus), 913417 49, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,13*
€ 1.263,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,03*
€ 1.218,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.013,79*
€ 1.206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,83*
€ 1.143,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,78*
€ 1.112,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,10*
€ 1.084,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.