Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Transportboden, für 4-seitige Ausführung, für Hallenbüro LxB 5100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Transportboden
Mehrpreis Transportboden
Mehrpreis Transportboden
Artikel-Nr.:
     103-913389
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Transportboden
Mehrzweckhaus Transportboden
Transportboden (Hallenbüro)
Transportboden Container
Mehrpreis Transportboden, für 4-seitige Ausführung, für Hallenbüro LxB 5100 x 2100 mm.

Gesamtbauhöhe 100 mm. Umlaufender Rohrrahmen (Höhe 100 mm) mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln. Holzwerkstoffplatte V 100, 2 x 19 mm stark und PVC-Bodenbelag.
Weitere Informationen:
Länge:
5100 mm
Breite:
2100 mm
Gesamtbauhöhe:
100 mm
Bodenstärke:
38 mm
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: container transportboden, 913389 49, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.243,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,18*
€ 2.964,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.455,90*
€ 2.922,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,49*
€ 2.794,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.293,43*
€ 2.729,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,75*
€ 2.670,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.