Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Transportboden, für 4-seitige Ausführung, für Hallenbüro LxB 2100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Transportboden
Mehrpreis Transportboden
Mehrpreis Transportboden
Artikel-Nr.:
     103-913386
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Transportboden
Mehrzweckhaus Transportboden
Transportboden (Hallenbüro)
Transportboden Container
Mehrpreis Transportboden, für 4-seitige Ausführung, für Hallenbüro LxB 2100 x 2100 mm.

Gesamtbauhöhe 100 mm. Umlaufender Rohrrahmen (Höhe 100 mm) mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln. Holzwerkstoffplatte V 100, 2 x 19 mm stark und PVC-Bodenbelag.
Weitere Informationen:
Länge:
2100 mm
Breite:
2100 mm
Gesamtbauhöhe:
100 mm
Bodenstärke:
38 mm
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: container transportboden, 913386 49, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,80*
€ 1.299,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,81*
€ 1.276,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,10*
€ 1.215,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,58*
€ 1.176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,07*
€ 1.131,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.