Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 3-seitig, LxB 5100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Standardfußboden
Mehrpreis Standardfußboden
Artikel-Nr.:
     103-913384
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 3-seitig, LxB 5100 x 2100 mm.

Gesamtbauhöhe 60 mm. PE-Folie als Dampfsperre, eingelegte Stahlrohre zum Höhenausgleich, Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark und PVC-Bodenbelag.
Weitere Informationen:
Länge:
5100 mm
Breite:
2100 mm
Gesamtbauhöhe:
60 mm
Bodenstärke:
38 mm
Bodenausführung:
Holzwerkstoffplatten mit PVC-Belag
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, fußboden (mehrzweckhaus), 913384 49, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,36*
€ 1.395,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,33*
€ 1.356,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.128,93*
€ 1.343,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,02*
€ 1.291,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,60*
€ 1.246,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,52*
€ 1.188,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.