Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 4-seitig, LxB 5100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Standardfußboden
Mehrpreis Standardfußboden
Artikel-Nr.:
     103-913379
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Mehrpreis Standardfußboden, für Hallenbüro 4-seitig, LxB 5100 x 2100 mm.

Gesamtbauhöhe 60 mm. PE-Folie als Dampfsperre, eingelegte Stahlrohre zum Höhenausgleich, Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark und PVC-Bodenbelag.
Weitere Informationen:
Länge:
5100 mm
Breite:
2100 mm
Gesamtbauhöhe:
60 mm
Bodenstärke:
38 mm
Bodenausführung:
Holzwerkstoffplatten mit PVC-Belag
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, fußboden (mehrzweckhaus), 913379 49, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,77*
€ 1.387,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,51*
€ 1.350,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.123,16*
€ 1.336,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,94*
€ 1.286,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,01*
€ 1.243,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,12*
€ 1.186,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.