Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelrasterleuchte, 2 x 58 W, Länge 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelrasterleuchte
Spiegelrasterleuchte
Spiegelrasterleuchte
Artikel-Nr.:
     103-913175
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     989101243
EAN/GTIN:
     4260275230984
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Leuchte
Container Innenleuchte
Feuchtraumleuchte Gefahrstoffcontai...
Innenleuchte Container
Spiegelrasterleuchte, 2 x 58 W, Länge 1600 mm.

Für Mehrzweckhäuser im Innen- und Außenbereich.

Spiegelrasterleuchte 2 x 58 W, mit Röhren und Schalter, Länge 1600 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Leistung:
2x58 Watt
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte Brandschutzcontainer, Leuchte Gefahrstoffcontainer, Leuchten (Mehrzweckhaus), Mehrzweckhaus Einbauleuchten, brandschutzcontainer leuchte, 913175 49, Beleuchtung, Beleuchtungen, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Rasterleuchte, Rasterleuchten, Spiegelzubehör, Spiegelzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,56*
€ 551,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.