Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Aluminium, Hakenbelastbarkeit 90 kg, 12 Haken, Breite 1200 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, Aluminium
Garderobenleiste, Aluminium
Garderobenleiste, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-912112
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     HJH120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, Aluminium, Hakenbelastbarkeit 90 kg, 12 Haken, Breite 1200 mm, VE 1 Stk.

Profil aus silberfarben eloxiertem Aluminium, Haken und Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff. Durch den Hakenabstand von 100 mm ergibt sich eine enorme Aufnahmekapazität. Die Haken sind bereits auf dem Profil montiert . Einfache und schnelle Montage an jede Wand.

Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Anzahl Mantelhaken:
12 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
silber eloxiert
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium van esch, garderobenleiste, garderobenleiste aluminium, 912112 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.