| |
|
| Artikel-Nr.: 103-911218 Herst.-Nr.: 911218 EAN/GTIN: 4054666003192 |
| |
|
| | |
| Sackkarre aus Stahl, verzinkt, mit gewölbten Querstreben, pannensichere Vollgummibereifung.
Hochbelastbar mit einer Tragfähigkeit von 350 kg. Garantiert starker Witterungsschutz durch Feuerverzinkung. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Nachhaltig durch sichergestellte Ersatzteilversorgung mit allen Komponenten. Komplett vormontiert und sofort einsatzfähig.
Fest verschweißt, langlebig feuerverzinkt und bewährt im täglichen Einsatz. Mit der leichtgängigen, rollengelagerten Radausstattung lässt sich Schweres leicht bewegen. Die hochbelastbare Schaufel aus Stahlblech und gewölbte Querstreben runden diese Premium-Sackkarre ab. Ideal für Kisten, Kästen, Kartons und Säcke sowie Versandpakete, Umzugskartons, Waschmaschinen, Kühlschränke und Futtersäcke.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit gewölbten Querstreben | Tragfähigkeit: | 350 kg | Schaufelbreite: | 400 mm | Schaufeltiefe: | 250 mm | Radausführung: | Vollgummireifen | Raddurchmesser: | 250 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Material: | Stahl | Farbe: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, eurokraft sackkarre, eurokraft pro, 911218 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stahlkarre, Stahlkarren, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Universalkarre, Universalkarren |
| | |
| |