Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, orange RAL 2000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-910286
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     910286
EAN/GTIN:
     4052462034068
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Konischer Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, Traglast 2000 kg, orange RAL 2000.

Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig (4 mm Stahl). Zum Sammeln und Lagern verschiedenster Güter mit Kran, Gabelstapler oder Gabelhubwagen. Öffnungsbereich der Bodenklappe 90°. Konisch, daher platzsparend ineinander stapelbar. Entriegelung der Bodenplatte per Seilzug vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Entleeren.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.0 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtbreite:
1040 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1270 mm
Füllhöhe:
1050 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einfahrbreite:
180 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1m³, bodenklappen container, eurokraft klappbodenbehälter, eurokraft pro, 910286 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Konische Klappbodenbehälter UC, Konischer Klappbodenbehälter UC, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,58*
€ 1.260,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,41*
€ 1.236,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,33*
€ 1.158,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,42*
€ 1.129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,45*
€ 1.108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.