Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, LDPE, 90 l, LxBxH 400 x 300 x 900 mm, 60 µm, grau, VE 250 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel, LDPE
Mülleimerbeutel, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-909449
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     94066
EAN/GTIN:
     4001553940665
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Mülleimerbeutel, LDPE, 90 l, LxBxH 400 x 300 x 900 mm, 60 µm, grau, VE 250 Stk.

97% Regenerat. 1 Karton à 10 Rollen zu 25 Stück. Farbe Grau.

Unsere Mülleimerbeutel aus LDPE sind die perfekte Wahl für eine umweltbewusste Abfallentsorgung. Die Seitenfaltsäcke bieten eine zuverlässige und robuste Lösung für Ihre Abfälle. Unsere Beutel bestehen aus recyceltem Material, um die Umweltbelastung zu minimieren. Egal, ob in Haushalt, Büro oder Gewerbe - unsere Mülleimerbeutel sind die nachhaltige Wahl für eine saubere und effiziente Entsorgung. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
grau
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
900 mm
Für Volumen:
75 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsäcke grau, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, 909449 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,27592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,01*
€ 105,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,44*
€ 99,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.