Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Stahlschrank, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, lichtgrau, mit Schließfach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-907160
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1180-100
EAN/GTIN:
     4052574502981
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, lichtgrau, mit Schließfach.

Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Einbruchschutz durch 5fach-Bolzenriegelwerk und Sicherheitsschloss. Brandschutz nach DIN 4102.

Feuergeschützte Schränke aus Stahl finden überall dort Anwendung, wo ein erhöhter Anspruch auf die sichere Verwahrung von sensiblen Daten und anderen Gegenständen gelegt wird. Dieser feuergeschützte Stahlschrank besitzt eine doppelwandige Ausführung zwischen den Wandungen mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten nach Klasse A1 gemäß DIN 4102. Er bietet Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Die Türen sind mit einem Bolzenriegelwerk versehen - es riegelt nach unten und oben je einmal, seitlich mit 3 Sicherungsbolzen einrastend ab. Die Fachböden sind im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Inklusive Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Innenausstattung in Lichtgrau RAL 7035. Häufige Einsatzbereiche sind Personal, Buchhaltung, Verwaltung oder andere öffentliche Einrichtungen. Bei einem Schrank mit 1200 mm Breite passen ca. 12 - 13 Ordner (Breite 80 mm) auf ein Regal.

Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Brandschutz, Papiersicherung
Feuerschutz:
DIN 4102
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
3 Fachböden, 1 Schließfach
Weitere Suchbegriffe: C+P, 907160 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Brandschutz, Brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuersicherer Tresor, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Schrank, Schränke, Stahlschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,54*
€ 2.078,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,89*
€ 2.012,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.673,99*
€ 1.992,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,59*
€ 1.922,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,50*
€ 1.858,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,66*
€ 1.788,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.