Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank mit Stahlgestell, LxHxT 2000 x 415 x 400 mm, Sitzfläche lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank mit Stahlgestell
Umkleidebank mit Stahlgestell
Umkleidebank mit Stahlgestell
Umkleidebank mit Stahlgestell
Artikel-Nr.:
     103-907139
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     907139
EAN/GTIN:
     4061753010704
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank mit Stahlgestell, LxHxT 2000 x 415 x 400 mm, Sitzfläche lichtgrau.

Geschlossene Sitzfläche. Einfach zu reinigen. Höhenverstellbare Bodenausgleichschrauben, bis zu 10 mm.

Geschlossene Sitzfläche aus Hochdruckschichtstoffplatte (HPL). Stabiles Gestell aus verschraubten Vierkantstahlprofilen, graphitgrau, Struktur pulverbeschichtet. Tragfähigkeit ca. 200 kg.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
400 mm
Gestellfarbe:
graphitgrau
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
400 mm
Leistenmaterial:
Hochdruckschichtstoffplatte (HPL)
Leistenfarbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank l 2000 mm, garderoben sitzbank, eurokraft garderobenbank, eurokraft pro, 907139 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobe, Garderoben, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Garderobenhaken, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,95*
€ 1.059,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,21*
€ 1.024,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,11*
€ 985,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,90*
€ 916,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
907142
ab € 167,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.