Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TINO - Verkettung, Eckplatte 90°, inklusive Stützfuß, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TINO - Verkettung
TINO - Verkettung
TINO - Verkettung
Artikel-Nr.:
     103-907109
Herst.-Nr.:
     3038
EAN/GTIN:
     4044917387201
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
TINO - Verkettung, Eckplatte 90°, inklusive Stützfuß, Buche-Dekor.

Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm.

Mit der Verkettungsplatte können Sie die Schreibtische ganz einfach erweitern und zusätzlichen Arbeitsplatz schaffen. BxT 850 x 850 mm.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
850 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Form:
Quadrat
Ausstattung:
zusätzlicher Stützfuß
Verkettungswinkel:
90 °
Höhe:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, 907109 49, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, Möbelprogramm, Möbelprogramme, TINO Büromöbelprogramm, Verbindung, Verbindungen, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.