| |
|
| Artikel-Nr.: 103-906669 Herst.-Nr.: 48010-20 EAN/GTIN: 4025314319880 |
| |
|
| | |
| EVOLO Garderobenschrank, mit Kunststoff-Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / enzianblau.
Mit Kunststoff-Füßen. In Drehbolzen gelagerte Türen - besonders robust und verwindungssteif. Ergonomisch geformter Sicherheits-Drehriegelverschluss für erhöhten Aufbruchschutz. Gleichmäßige Belüftung durch Lochbild in der Tür.
Robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertig einbrennbeschichtet. Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, extrem verwindungssteif. Abschließbar mit ergonomisch geformtem Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (Bügelstärke 6 - 8 mm) - dreht im geschlossenen Zustand durch und verhindert somit das Aufbrechen durch Überdrehen. Optional mit Zylinderschloss (siehe Zubehör). Fußhöhe 150 mm, 30 mm Höhenverstellung mit Abdeckhülse. Schrankhöhe 1850 mm.
Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Variante mit Sockel auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, C+P, 906669 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |