| |
|
| Artikel-Nr.: 103-906658 Herst.-Nr.: 48010-20 EAN/GTIN: 4025314319842 |
| |
|
| | |
| EVOLO Garderobenschrank, mit Kunststoff-Füßen, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau.
Mit Kunststoff-Füßen. In Drehbolzen gelagerte Türen - besonders robust und verwindungssteif. Ergonomisch geformter Sicherheits-Drehriegelverschluss für erhöhten Aufbruchschutz. Gleichmäßige Belüftung durch Lochbild in der Tür.
Robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertig einbrennbeschichtet. Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, extrem verwindungssteif. Abschließbar mit ergonomisch geformtem Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (Bügelstärke 6 - 8 mm) - dreht im geschlossenen Zustand durch und verhindert somit das Aufbrechen durch Überdrehen. Optional mit Zylinderschloss (siehe Zubehör). Fußhöhe 150 mm, 30 mm Höhenverstellung mit Abdeckhülse. Schrankhöhe 1850 mm.
Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Variante mit Sockel auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, C+P, 906658 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,22* | € 300,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,85* | € 302,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,87* | € 315,12* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,10* | € 323,24* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,65* | € 324,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|