Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenteiler, Querteiler, VE 4 Stk, HxBxT 40 x 1003 x 5 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schubladenteiler
Schubladenteiler
Artikel-Nr.:
     103-906020
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-705-4
EAN/GTIN:
     4025314488777
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladenteiler, Querteiler, VE 4 Stk, HxBxT 40 x 1003 x 5 mm.

Schubladenteiler aus stabilem Kunststoff, grau, mit 20 mm-Rasterung. Zum Einstecken in Tiefenteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
Breite:
1003 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Fachunterteilung für Zeichnungsschrank, Schubladenteiler Zeichnungsschrank, Trennsteg, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, schubladenschrank einlagen, C+P, 906020 49, Fachteiler, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Zeichnungsschrankzubehör, Zeichnungsschrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 38,00*
ab € 12,43*
€ 17,46*
28 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 17,83*
20 Tage
96
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,1661*
€ 20,7261*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,13*
€ 20,94*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 62,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,6825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.