Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenteiler, Tiefen-Teiler, VE 4 Stk, HxBxT 40 x 5 x 702 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schubladenteiler
Schubladenteiler
Artikel-Nr.:
     103-906019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-704-4
EAN/GTIN:
     4025314488753
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fachunterteilung für Zeichnungsschr...
Schubladenteiler, Tiefen-Teiler, VE 4 Stk, HxBxT 40 x 5 x 702 mm.

Schubladenteiler aus stabilem Kunststoff, grau, mit 20 mm-Rasterung. Zum Einstecken in Querteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
702 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenteiler Zeichnungsschrank, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, aktenschrank c+p, trennplatte schubladenmagazin, C+P, 906019 49, Fachteiler, Zeichnungsschrankzubehör, Zeichnungsschrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 77,12*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 153,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,9475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.