Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul, HxBxT 1000 x 400 x 500 mm, mit Vorhängeschlossvorrichtung, komplett lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul
Artikel-Nr.:
     103-903993
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     903993
EAN/GTIN:
     4061753006707
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul, HxBxT 1000 x 400 x 500 mm, mit Vorhängeschlossvorrichtung, komplett lichtgrau.

Drehverschluss mit Vorrichtung für Vorhängeschloss. Bedarfsgerechtes Kombinieren mehrerer Einzelmodule. Oben, unten und seitlich miteinander verschraubbar. Inklusive 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoffhaken. Belüftung über Lochbild in der Schranktür. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).

Pulverbeschichtete, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Türen mit innenliegenden Scharnieren. Öffnungswinkel 90°. Die Schrankbelüftung erfolgt durch das Lochbild in der Tür. Mit Etikettenhaltern, H x B 30 x 50 mm.

Die Schränke können oben, unten und seitlich miteinander verschraubt werden. Montagematerial liegt bei.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 903993 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.