Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch, Bahnbreite 400 mm, Länge 500 mm, Teilung 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollentisch
Kugelrollentisch
Kugelrollentisch
Artikel-Nr.:
     103-903944
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     07488
EAN/GTIN:
     4030127074888
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Kugelrollentisch, Bahnbreite 400 mm, Länge 500 mm, Teilung 100 mm.

Optimiert den Materialfluss in Förderanlagen. Tischplatte und Seitenprofile aus verzinktem Stahlblech. Für Fördergüter mit geschlossenen, festen und ebenen Bodenflächen.

GURA Kugelrollentische sind ein flexibler Baustein für Fördertechnik und Materialhandling. Schwere Lasten mit glatter, harter Unterseite lassen sich leicht von Hand fördern und bewegen. Außerdem können sie ebenso als Kreuzungen bei schwerkraft- und handbetätigten Fördersystemen einsetzt werden. Bei der Verwendung als Arbeitstisch ist das einfache Drehen und Bewegen von Fördergütern oder Werkstückträgern zum Erreichen unterschiedlichster Bearbeitungspositionen leicht möglich.

Weitere Tischbreiten und -längen sowie Sonderausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
70 mm
Bahnbreite:
400 mm
Länge:
500 mm
Teilung:
100 mm
Kugeldurchmesser:
25.4 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Nutzlast je Kugel:
30 kg
Tischplattenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Produkttyp:
Kugelrollentische
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, Gura, 903944 49, Fördertechnik, Kugeltische, Transportgerät, Transportgeräte, Transporttisch, Transporttische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,81*
€ 526,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,33*
€ 488,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.