| |
|
| Artikel-Nr.: 103-903674 Herst.-Nr.: 05588 EAN/GTIN: 4030127055887 |
| |
|
| | |
| Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 590 - 1080 mm.
Für häufig wechselnde Bahnaufstellung auf ebenem Boden. Röllchenbahn einfach mit den Distanzrohren auflegen. Auflagegabel stufenlos höhenverstellbar.
Tragfähigkeit 100 kg. Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 300 mm | Höhenverstellbereich: | 590 - 1080 mm | Material: | verzinkt | Tragfähigkeit: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Gura, 903674 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Stützbock, Stützböcke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,70* | € 82,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,03* | € 82,86* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,05* | € 84,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 64,08* | € 85,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,07* | € 100,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|