Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinständer Breite 300 Höhe 660-1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinständer Breite 300 Höhe 660-1150
Dreibeinständer Breite 300 Höhe 660-1150
Dreibeinständer Breite 300 Höhe 660-1150
Artikel-Nr.:
     214B-7830208292
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05588
EAN/GTIN:
     4030127104080
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinständer • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,1 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5588
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Höhenverstellbar von bis:
660–1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208292, 30208292
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,61*
€ 82,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 82,38*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 84,09*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,01*
€ 85,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 99,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.