Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 2500 mm, lichtgrau/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1025 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-903395
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RKG256010ME
EAN/GTIN:
     4250623733670
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 2500 mm, lichtgrau/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1025 x 600 mm.

Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage, einfach und schnell. Fachböden verzinkt.

Hochbelastbare Fachböden Mit allseitiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Verzinkt. Stützen und Längsverbinder mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung.

Außenmaße: Breite Grundregal 1060 mm und 1360 mm. Anbauregal 1025 mm und 1325 mm. Tiefe Einreihig: Bodentiefe + 70 mm. Feldlast: Max. 1600 - 2000 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Auf Anfrage Seiten- und Rückwände, Fachteiler, Schüttgutleisten. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
1800 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Bodenbreite:
1025 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, hofe, 903395 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,50*
€ 536,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,55*
€ 525,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,13*
€ 520,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.