Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 2500 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1025 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-903385
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA255010ME
EAN/GTIN:
     4250623734172
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 2500 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1025 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1025 x 500 mm.

Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage, einfach und schnell. Fachböden verzinkt.

Hochbelastbare Fachböden Mit allseitiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Verzinkt. Stützen und Längsverbinder mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung.

Außenmaße: Breite Grundregal 1060 mm und 1360 mm. Anbauregal 1025 mm und 1325 mm. Tiefe Einreihig: Bodentiefe + 70 mm. Feldlast: Max. 1600 - 2000 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Auf Anfrage Seiten- und Rückwände, Fachteiler, Schüttgutleisten. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1025 mm
Feldlast:
1800 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
reinorange RAL 2004
Bodenbreite:
1025 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 903385 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 241,24*
€ 295,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 323,14*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,84*
€ 324,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,32*
€ 326,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,34*
€ 327,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10255/75570
ab € 22,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA255013ME
ab € 261,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.