Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Modell B, mit Dreikantverschluss, rot-weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-903354
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     113.11.493
EAN/GTIN:
     4055381103921
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, Modell B, mit Dreikantverschluss, rot-weiß.

Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwindet der Sperrpfosten bündig in einer robusten Bodenwanne, der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen. Bei aufgerichtetem Pfosten wird diese Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Ideal zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Feuerwehr-Flächen nach DIN 14 090 etc. Robuster Stahlpfosten 70/70 mm, 900 mm Überflur. Zum Einbetonieren. Durch horizontale Wanne äußerst geringe Einbautiefe. Auf waagerechten Einbau achten. Nur ohne Kettenösen lieferbar. Mit Dreikantverschluss, der mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 sekundenschnell geöffnet wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,66*
€ 456,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,21*
€ 524,97*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 498,75*
€ 583,66*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 539,82*
€ 623,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,21*
€ 521,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,28*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.