| |
|
| Artikel-Nr.: 103-903257 Herst.-Nr.: 903257 EAN/GTIN: 4061753006523 |
| |
|
| | |
| Schließfachwürfel mit Sichtfenster, HxBxT 350 x 250 x 450 mm, Türrahmen resedagrün RAL 6011.
Beliebig kombinieren: die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive Etikettenrahmen (Etikettengröße 20 x 95 mm). Auch mit Schließfachwürfel dieser Serie mit Vollblechtüren kombinierbar.
Pulverbeschichtetes Stahlblech, 0,6 mm stark. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden. Ab vier Schließfachwürfeln übereinander empfehlen wir die Wandmontage.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Sichtfenstertüren | Höhe: | 350 mm | Tiefe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | resedagrün RAL 6011 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 903257 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfach, Schließfächer, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Umkleide, Umkleiden, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |