Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Behälter, Volumen 90 l, LxBxH 510 x 485 x 600 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweck-Behälter
Artikel-Nr.:
     103-903045
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778023
EAN/GTIN:
     4023122611424
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mehrzweck-Behälter, Volumen 90 l, LxBxH 510 x 485 x 600 mm, grau.

Aus nahtlos verarbeitetem Polypropylen. Formbeständig und schlagfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig +80 °C. Platzsparend ineinander stapelbar, mit 2 Tragegriffen. Leicht zu reinigen - glatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 Liter
Außenlänge:
510 mm
Außenbreite:
485 mm
Außenhöhe:
600 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, graf mehrzweckbehälter, mehrzweckbehälter, wertstoffsammelbehälter kunststoff, 903045 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,76*
€ 39,80*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,50*
€ 39,81*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,65*
€ 39,89*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 32,06*
€ 40,22*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778108
ab € 25,13*
Zubehör
Otto Graf
778107
ab € 25,05*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.