Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Behälter, Volumen 60 l, LxBxH 555 x 280 x 590 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweck-Behälter
Artikel-Nr.:
     103-903032
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778010
EAN/GTIN:
     4023122107460
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mehrzweck-Behälter, Volumen 60 l, LxBxH 555 x 280 x 590 mm, blau.

Aus nahtlos verarbeitetem Polypropylen. Formbeständig und schlagfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig +80 °C. Platzsparend ineinander stapelbar, mit 2 Tragegriffen. Leicht zu reinigen - glatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 Liter
Außenlänge:
555 mm
Außenbreite:
280 mm
Außenhöhe:
590 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, graf mehrzweckbehälter, mehrzweckbehälter, wertstoffsammelbehälter kunststoff, 903032 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 26,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 26,92*
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 20,49*
€ 27,05*
1 Tag
58
3
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 28,03*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 21,75*
Zubehör
Otto Graf
778105
ab € 21,83*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 10,20*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,26*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,25*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 13,83*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 13,83*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 13,85*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 13,85*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.