Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 2000 x 800 mm, Boden- BxT 1890 x 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-901009
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-200
EAN/GTIN:
     4040376032959
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 2000 x 800 mm, Boden- BxT 1890 x 595 mm.

Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich.
Weitere Informationen:
Für Breite:
2000 mm
Für Tiefe:
800 / 1000 mm
Breite:
1890 mm
Tiefe:
595 mm
Material:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: ablageboden für werkbank, RAU, 901009 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 111,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,50*
€ 114,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 116,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,90*
€ 116,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 150,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-20.12
ab € 374,33*
Sonstiges
Rau
06-625F80-20.12
ab € 324,79*
Sonstiges
Rau
06-625M80-20.12
ab € 306,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.