| |
|
| Artikel-Nr.: 103-900604 Herst.-Nr.: 8713631021727 EAN/GTIN: 8713631021727 |
| |
|
| | |
| Abfallsammler mit Aschereinsatz und Schutzdach, Volumen 38 l, BxHxT 395 x 910 x 395 mm, moosgrün.
Gesamtvolumen inklusive Einwurf: 70 l. Ausgestattet mit schwarzem Aschereinsatz und verchromten Sieb. Inneneimer aus Metall. Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage. Befüllbar mit Sand.
Diese Ascher-Abfall-Kombination mit abnehmbarem Dach und drei Einwurfmöglichkeiten ist geeignet für den intensiven Gebrauch im Außenbereich. Der Abfalleimer ist verschließbar und zum Lieferumfang gehört ein Dreiecksschlüssel. Die gesamte Ascher-Abfall-Kombination besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Weitere Informationen: | | Höhe: | 910 mm | Breite: | 395 mm | Tiefe: | 395 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | moosgrün RAL 6005 | Volumen Abfallbehälter: | 38 Liter | Material Ascher: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter für außenanlagen, 900604 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler |
| | |
| |