Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheausgabeschrank, HxBxT 1800 x 350 x 500 mm, 5 Fächer, lichtgrau / taubenblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheausgabeschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheausgabeschrank
Artikel-Nr.:
     103-898201
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4015514
EAN/GTIN:
     4250618203737
Suchbegriffe:
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
wäscheausgabeschrank 5 fächer
wäscheausgabeschrank
Wäscheausgabeschrank, HxBxT 1800 x 350 x 500 mm, 5 Fächer, lichtgrau / taubenblau.

Mit fünf Schließfächern und Zentraltür über fünf Fächer. Alle Fächer eines Abteils können durch die Zentraltür geöffnet werden. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Schließfächer verschiedenschließend, Zentraltür gleichschließend.

Abteilbreite 350 mm, Sockelhöhe 100 mm. Hochwertige Einbrennlackierung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
350 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
taubenblau RAL 5014
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
5 Stück
Abteilbreite:
350 mm
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 898201 49, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wäscheausgabeschränke, Wäschefach, Wäschefächer, Wäschesammelschrank, Wäschesammelschränke, Wäscheschrank, Wäscheschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,77*
€ 841,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,90*
€ 824,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 685,97*
€ 816,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,29*
€ 802,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,77*
€ 769,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,29*
€ 697,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.