Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachwürfel, 1 Fach, einbrennlackiert, basaltgrau/lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel
Artikel-Nr.:
     103-896535
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     5550712
EAN/GTIN:
     4250618212944
Suchbegriffe:
Schließfach-Block
Schließfach-Würfel
Schließfachblock
Schließfachwürfel
Schließfachwürfel, 1 Fach, einbrennlackiert, basaltgrau/lichtgrau.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert. Glatte Tür mit Etikettenrahmen, rechts angeschlagen mit stabilem Stangenscharnier und verschieden schließendem Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel. Lüftungsrosetten in der Rückwand. Alle Schließfächer serienmäßig mit Zylinderschlössern.

Montierte Anlieferung. Weitere Türfarben, Modellvarianten, elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume sowie Pfandschlösser auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 896535 49, Abschließbare Fächer, Abschließbares Fach, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.