Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, Breite 600 mm, 4 Böden, 1 Geräteabteil, Türen taubenblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-895423
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7701514
EAN/GTIN:
     4250618227917
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 50cm tief
stahl schrank
Stahlschrank, Breite 600 mm, 4 Böden, 1 Geräteabteil, Türen taubenblau.

Links mit 4 festen Fachböden, rechts mit 5 Klemmhalter für Stielgeräte. Stabile, langlebige Stahlblechausführung. Glatte, auf das Gehäuse aufschlagende Türen mit integrierter Verstärkung, in Drehbolzen gelagert. Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Belüftung durch Lochrosetten in der Rückwand. Glatter Boden für gute Reinigungsmöglichkeit.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Einbrennlackierung. Glatte, einwandige, auf das Gehäuse aufgeschlagene Vollwandtüren. Geräuscharmer Türanschlag durch Gummipuffer. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln (verschiedenschließend).

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Auf Anfrage sind die Schränke auch mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser, in weiteren Farben sowie in elektrolytisch verzinkter Ausführung für Feuchträume erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
taubenblau RAL 5014
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
600 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank h=1800mm, Wolf, 895423 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,79*
€ 624,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.